FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10W-G18-4 566584

Aansluitprofiel VABM-L1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-L1-10W-G18-4
Rubix:05110684
Fabrikant:566584
EAN:4052568100452
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10W-G18-4 566584
Technische samenvatting
Typeaansluitstrip voor vuvg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10W-G18-4 566584


Aansluitstrip VABM-L1-10W-G18-4 Rastermaat=10,5 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)85x85x45 mm
Logistiek gewicht185,8 g
Typeaansluitstrip voor vuvg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,04 excl. BTW
/ stuk
65,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen