FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14W-G14-12-GR 573507
Aansluitprofiel VABM-L1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-L1-14W-G14-12-GR
Rubix:05110754
Fabrikant:573507
EAN:4052568220846

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14W-G14-12-GR 573507
Aansluitstrip VABM-L1-14W-G14-12-GR Rastermaat=16 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=12, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Lagertemperatuur=-20 - 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2050 g |
| Type | klemmenstrook voor vuvg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,72 excl. BTW
/ stuk
€ 246,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen