FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18S-G38-10 574463

Aansluitprofiel VABM-L1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-L1-18S-G38-10
Rubix:05110800
Fabrikant:574463
EAN:4052568223434
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18S-G38-10 574463
Technische samenvatting
Typeaansluitstrip voor vuvg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18S-G38-10 574463


Aansluitstrip VABM-L1-18S-G38-10 Rastermaat=19 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1066 g
Typeaansluitstrip voor vuvg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
126,43 excl. BTW
/ stuk
152,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen