FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-30E-G34-4-P3 8026397
VABM klemmenstrook
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-B10-30E-G34-4-P3
Rubix:05131558
Fabrikant:8026397
EAN:4052568280093

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-30E-G34-4-P3 8026397
spruitstukblok VABM-B10-30E-G34-4-P3 Roosterafmeting=32 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Max. aantal ventielposities=4, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Productgewicht=1948 g
Manifold block VABM-B10-30E-G34-4-P3 8026397
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | klemmenblok |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,79 excl. BTW
/ stuk
€ 141,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen