FACOM AANSLUITSTUK U.49P U.49BR1
Aansluitstuk voor trekkers U.49P5 tot P9 op een slaggewicht of trekstang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:U.49BR1
Rubix:10100119
EAN:3148516947017

Documenten
Productdetails : FACOM AANSLUITSTUK U.49P U.49BR1
L [mm]: 48L1 [mm]: 13Spindel: 23Schroef [mm]: 23[g]: 100[kg]: 0,100
Sterke punten
• Inwendige schroefdraad: M16 x 2,0.• Uitwendige schroefdraad: 1/2" - 20UNF.• Gebruikt om het slaggewicht U.306M of de trekstang U.53KL2 te verbinden met de trekkers U.49P5 tot U.49P9.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 50x25x25 mm |
| Gewicht verpakking | 100 g |
| Type | adaptor tip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,73 excl. BTW
/ stuk
€ 37,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen