FACOM TREKKER U.33A

Vijzel 30 ton, met mechanische spindel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:U.33A
Rubix:10104923
EAN:3148510681306
FACOM TREKKER U.33A

Technische samenvatting

Typemechanische schroef
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FACOM TREKKER U.33A


30 t cylinder with mechanical screw
- Piston stroke: 5 mm.
- Shearing of the pin: at 110 N.m.
- Diam. of piston: 33 mm.
- Length: 260 mm; head height: 35 mm.
- Power: 30 t (300 kN).
- 19 mm hex screw.
- Comes with 3 spare pins and 2 wedges 25 and 50 mm tall (diam. 40 mm):
- Set of 3 spare pins: U.33GJ3.
- Set of 2 spare wedges: U.33-EMB.
Weight: 1,900 kg. Stroke 5 mm

Sterke punten

• Slag van de plunjer: 5 mm.• Maximale belasting van de veiligheidspen: 110 N.m.• Geleverd met 3 reserve borgpennen U.33GJ3 en 2 verlengstukken van 25 en 50 mm hoog (Ø 40 mm) U.33-EMB.• Ø van de plunjer: 33 mm.• Lengte: 260 mm; hoogte van de kop: 35 mm.• Trekkracht: 30 ton; 300 kN.• 6-kantschroef van 19 mm.Gewicht: 1,900 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2050 g
Afmeting verpakking (D x B x H)275x85x65 mm
Gewicht verpakking2050 g
Typemechanische schroef
€ 226,00 excl. BTW
/ stuk
€ 273,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen