Referenties
SMC:MXQ-CS20
Rubix:05267247
EAN:3618036358490

Productdetails : SMC STROKE ADJUSTER MXQ-CS20
Dit product wordt uit productie genomen en vervangen door de MXQ-Z serie. De MXQ lineaire precisietafel is ideaal voor toepassingen die een nauwkeurig gehandhaafde parallelliteit en loodlijn vereisen. Het ontwerp is vergelijkbaar met dat van de MXS-serie, maar de MXQ-serie heeft een preciezere geleider en lineaire tafel. De tafel en kogelgeleider zijn geïntegreerd in een met precisie bewerkt onderdeel van gehard roestvrij staal. Dit vermindert de opeenhoping van toleranties die gepaard gaat met assemblages die uit verschillende onderdelen bestaan en biedt hoogtetoleranties van +/- 0,05 mm. Deze geleider is een recirculatiekogelgeleider in een roestvrijstalen behuizing. Dit maakt het mogelijk om een zeer nauwkeurige lineaire tafel aan te bieden met alle gebruikelijke opties van de MXS serie.
Accessory
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 136 g |
| Type | mxq toebehoren |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,46 excl. BTW
/ stuk
€ 44,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen