SKF ECY 205 EINDDEKSEL GESLOTEN

Accessoires lagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:ECY 205
Rubix:03040578
Fabrikant:4962
EAN:7316571147567
SKF ECY 205 EINDDEKSEL GESLOTEN

Technische samenvatting

Typeeindafdekking
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF ECY 205 EINDDEKSEL GESLOTEN


Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Ze zijn goed bestand tegen de meeste chemicaliën en kunnen temperaturen tot 100 °C (210 °F) weerstaan. Ze zijn eenvoudig te installeren en zijn kosteneffectief. Op de meeste kogellagerunits passen speciaal ontworpen eindkappen.

Sterke punten

- Eenvoudig te installeren
- Goede chemische weerstand
- Rendabel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x60x60 mm
Logistiek gewicht6,1 g
Typeeindafdekking
Buitendiameter60 mm
Breedte23 mm
Serieecy
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84839020
€ 4,01 excl. BTW
/ stuk
€ 4,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden