SKF TSN 209 A AFDICHTING LAGERHUIS (=TSN 309 A)

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:TSN 209 A
Rubix:03476545
Fabrikant:95820
EAN:7316570578515
SKF TSN 209 A AFDICHTING LAGERHUIS (=TSN 309 A)
Technische samenvatting
Typelagerafdichting
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TSN 209 A AFDICHTING LAGERHUIS (=TSN 309 A)


V-ringafdichtingen bestaan uit een V-ring en een afdichtring van plaatstaal met een gevulkaniseerde rubber lip. De rubber lip past in de afdichtingsgroef in het lagerhuis. De ring is beschermd tegen corrosie. De afdichtingen worden gebruikt om lagers te beschermen tegen verontreiniging of als secundaire afdichtingen om primaire afdichtingen in zeer verontreinigde omgevingen te beschermen. Ze zijn een kosteneffectieve en eenvoudig te installeren vuilwerende barrière voor alle soorten assen. Ze zijn verkrijgbaar in nitrile rubber.

Sterke punten

- Eenvoudig te installeren
- Veel varianten
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)9x59x59 mm
Logistiek gewicht10 g
Typelagerafdichting
Binnendiameter49 mm
Buitendiameter59 mm
Breedte9 mm
Serietsn
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,01 excl. BTW
/ stuk
39,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen