Referenties
RHP:60P
Rubix:03304952
Fabrikant:60P R
EAN:00747023088379
Productdetails : RHP PRO 60 P PROTECTOR
xxP-serie in staal en PxxP-serie in kunststof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Type | zelf insmeren beschermer |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 94 mm |
| Materiaal | metaal met hoge sterkte (kooi); staal of roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,30 excl. BTW
/ stuk
€ 26,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen