SKF ECY 211 EINDDEKSEL GESLOTEN

Accessoires lagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:ECY 211
Rubix:03040529
Fabrikant:62949
EAN:7316570805697
SKF ECY 211 EINDDEKSEL GESLOTEN

Technische samenvatting

Productdetails : SKF ECY 211 EINDDEKSEL GESLOTEN


Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Ze zijn goed bestand tegen de meeste chemicaliën en kunnen temperaturen tot 100 °C (210 °F) weerstaan. Ze zijn eenvoudig te installeren en zijn kosteneffectief. Op de meeste kogellagerunits passen speciaal ontworpen eindkappen.

Sterke punten

- Eenvoudig te installeren
- Goede chemische weerstand
- Rendabel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x108x108 mm
Logistiek gewicht58,3 g
Typeeindkap
Binnendiameter95,7 mm
Buitendiameter106,5 mm
Breedte40 mm
Serieecy
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84839020
€ 5,59 excl. BTW
/ stuk
€ 6,76 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden