Referenties
SKF:TSD 3134 U
Rubix:A0324049
EAN:7316571341729
Productdetails : SKF TSD 3134 U OLIEAFDICHTING LAGERHUIS
Bearing housing and housing accessories Sealing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3400 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 228 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.366,01 excl. BTW
/ stuk
€ 2.862,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 86 dagen
