SKF TSN 210 A AFDICHTING LAGERHUIS (=TSN 310 A)

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TSN 210 A
Rubix:03078319
Fabrikant:95821
EAN:7316571015149
SKF TSN 210 A AFDICHTING LAGERHUIS (=TSN 310 A)

Technische samenvatting

Typelagerafdichting
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TSN 210 A AFDICHTING LAGERHUIS (=TSN 310 A)


V-ringafdichtingen bestaan uit een V-ring en een afdichtring van plaatstaal met een gevulkaniseerde rubber lip. De rubber lip past in de afdichtingsgroef in het lagerhuis. De ring is beschermd tegen corrosie. De afdichtingen worden gebruikt om lagers te beschermen tegen verontreiniging of als secundaire afdichtingen om primaire afdichtingen in zeer verontreinigde omgevingen te beschermen. Ze zijn een kosteneffectieve en eenvoudig te installeren vuilwerende barrière voor alle soorten assen. Ze zijn verkrijgbaar in nitrile rubber.

Sterke punten

- Eenvoudig te installeren
- Veel varianten
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)9x64x64 mm
Logistiek gewicht60 g
Typelagerafdichting
Binnendiameter54 mm
Buitendiameter64 mm
Breedte9 mm
Serietsn
Aangepaste tariefcode84839020
€ 35,23 excl. BTW
/ stuk
€ 42,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden