SKF TSN 617 S AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TSN 617 S
Rubix:03074062
Fabrikant:95902
EAN:7316570206746
SKF TSN 617 S AFDICHTING LAGERHUIS

Technische samenvatting

Productdetails : SKF TSN 617 S AFDICHTING LAGERHUIS


Labyrint afdichtingsring voor SNL plummerblokbehuizing (1-delig).

Sterke punten

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x145x145 mm
Logistiek gewicht1993 g
Typeafdichting
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte24 mm
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84839020
€ 410,54 excl. BTW
/ stuk
€ 496,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen