Referenties
SKF:ECW 204
Rubix:03477280
Fabrikant:438448
EAN:07316574850891

Documenten
Productdetails : SKF ECW 204 AFDEKKAP
In addition to bearings, SKF offers a wide range of adapter sleeves, withdrawal sleeves, shaft nuts and other rolling bearing accessories.
Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Ze zijn goed bestand tegen de meeste chemicaliën en kunnen temperaturen tot 100 °C (210 °F) weerstaan. Ze zijn eenvoudig te installeren en zijn kosteneffectief. Op de meeste kogellagerunits passen speciaal ontworpen eindkappen.
Sterke punten
- Easy to install
- Good chemical resistance
- Cost effective
- Good chemical resistance
- Cost effective
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11 g |
| Type | eindafdekking |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Serie | ecw |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,14 excl. BTW
/ stuk
€ 5,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen