SMC SLANGKNIPPER TK-6

Accessoires TK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TK-6
Rubix:05280620
Fabrikant:TK-6
EAN:3618036136197
SMC SLANGKNIPPER TK-6
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SMC SLANGKNIPPER TK-6


De pijpsnijder uit de TK-serie bevat een veiligheidsvergrendelingsfunctie en wordt gebruikt voor het snijden van buizen van nylon, zacht nylon, polyurethaan en andere zachte kunststof buizen van 12 mm of minder.
Size: 6 (Applicable Tubing OD 16mm or Less)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht130 g
Typetk
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,75 excl. BTW
/ stuk
19,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen