SMC SLANGKNIPPER TK-1

Accessoires TK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TK-1
Rubix:05283140
Fabrikant:TK-1
EAN:3618036136234
SMC SLANGKNIPPER TK-1

Technische samenvatting

Typebruikbare buis buitendiameter max. 13 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLANGKNIPPER TK-1


De pijpsnijder uit de TK-serie bevat een veiligheidsvergrendelingsfunctie en wordt gebruikt voor het snijden van buizen van nylon, zacht nylon, polyurethaan en andere zachte kunststof buizen van 12 mm of minder.
Size: 1 (Applicable Tubing OD 13 Mm or Less)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht158 g
Typebruikbare buis buitendiameter max. 13 mm
Land van oorsprongJP
€ 23,13 excl. BTW
/ stuk
€ 27,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden