SMC SLANGKNIPPER TK-2

Accessoires TK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TK-2
Rubix:05280619
Fabrikant:TK-2
EAN:3618036136227
SMC SLANGKNIPPER TK-2

Technische samenvatting

Typebruikbare buis buitendiameter 18 mm max.
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLANGKNIPPER TK-2


De pijpsnijder uit de TK-serie bevat een veiligheidsvergrendelingsfunctie en wordt gebruikt voor het snijden van buizen van nylon, zacht nylon, polyurethaan en andere zachte kunststof buizen van 12 mm of minder.
Size: 2 (Applicable Tubing OD 18mm or Less)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht158 g
Typebruikbare buis buitendiameter 18 mm max.
Land van oorsprongJP
€ 23,84 excl. BTW
/ stuk
€ 28,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen