Referenties
FAG:DH607
Rubix:03016974
Fabrikant:0383902990000
EAN:4012801212410

Productdetails : FAG DH 607 AFDICHTING LAGERHUIS
Dichtingsvoeg DH
Afdichtingsvoeg, dubbele lip
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Type | dubbele lipafdichting |
| Binnendiameter | 29 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Serie | dh6 |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,33 excl. BTW
/ stuk
€ 133,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
