SKF TSN 520 S AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TSN 520 S
Rubix:03073896
Fabrikant:95875
EAN:7316570328134
SKF TSN 520 S AFDICHTING LAGERHUIS

Technische samenvatting

Productdetails : SKF TSN 520 S AFDICHTING LAGERHUIS


Labyrint afdichtingsring voor SNL plummerblokbehuizing (1-delig).
De SNL huisafdichtingen vormen de eerste barrière tegen verontreiniging. Voor toepassingen met hoge toerentallen of extreme temperaturen raadt SKF het gebruik van labyrintafdichtingen aan, en voor zeer verontreinigde omgevingen raadt SKF de three-barrier oplossing aan. Deze kostengunstige afdichtingsoplossing kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen omdat verontreinigingen door drie barrières moeten gaan voordat het het lager bereikt.

Sterke punten

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x145x145 mm
Logistiek gewicht1489 g
Typeafdichting
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte24 mm
Aangepaste tariefcode84839020
€ 190,50 excl. BTW
/ stuk
€ 230,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden