SKF TSN 508 CE AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:TSN 508 CE
Rubix:03800032
Fabrikant:92339
EAN:7316570595437
SKF TSN 508 CE AFDICHTING LAGERHUIS
Technische samenvatting

Productdetails : SKF TSN 508 CE AFDICHTING LAGERHUIS


Viltdichting voor SNL plummerblokbehuizing (4-delig).

Sterke punten

- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Typeafdichting
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter57 mm
Breedte8 mm
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,35 excl. BTW
/ stuk
18,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen