SKF Z 201 LAMELLENDICHTING

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:Z 201
Rubix:03045358
Fabrikant:30407
EAN:7316570846157
SKF Z 201 LAMELLENDICHTING
Technische samenvatting
Typeafdichtingsring
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF Z 201 LAMELLENDICHTING


Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistieke afmetingen (D x B x H)4x32x32 mm
Logistiek gewicht11,5 g
Typeafdichtingsring
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte4 mm
Seriez
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode73269098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,97 excl. BTW
/ stuk
2,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen