SKF TSN 215 S AFDICHTING LAGERHUIS (=TSN 315 S)
Accessoires voor lagerhuizen
Zie technische informatieReferenties
SKF:TSN 215 S
Rubix:03074001
Fabrikant:154800
EAN:7316571752419

Productdetails : SKF TSN 215 S AFDICHTING LAGERHUIS (=TSN 315 S)
Labyrint afdichtingsring voor SNL plummerblokbehuizing (1-delig).
De SNL huisafdichtingen vormen de eerste barrière tegen verontreiniging. Voor toepassingen met hoge toerentallen of extreme temperaturen raadt SKF het gebruik van labyrintafdichtingen aan, en voor zeer verontreinigde omgevingen raadt SKF de three-barrier oplossing aan. Deze kostengunstige afdichtingsoplossing kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen omdat verontreinigingen door drie barrières moeten gaan voordat het het lager bereikt.
Sterke punten
- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x108,5x108,5 mm |
| Logistiek gewicht | 440 g |
| Type | afdichting |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 108,5 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,34 excl. BTW
/ stuk
€ 202,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen