SKF Z 008 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 008+SE Z 008)

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:Z 008
Rubix:03049853
Fabrikant:30395
EAN:7316570121186
SKF Z 008 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 008+SE Z 008)
Technische samenvatting
Typeafdichtring
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF Z 008 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 008+SE Z 008)


Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
SKF Z-afdichtingsringen vormen efficiënte labyrintafdichtingen met een brede inzetbaarheid. Ze worden vooral aanbevolen voor eenvoudige lageropstellingen en bieden goedkope oplossingen voor veel afdichtingsproblemen. De efficiëntie van de afdichting is afhankelijk van het ontwerp van de ring (standaard of F-ontwerp) en het aantal gebruikte ringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistieke afmetingen (D x B x H)6x68x68 mm
Logistiek gewicht62 g
Typeafdichtring
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte6 mm
Seriez
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode73269098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,69 excl. BTW
/ set
8,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 93 dagen