SKF TSN 620 S AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:TSN 620 S
Rubix:03074064
Fabrikant:95904
EAN:7316571007991
SKF TSN 620 S AFDICHTING LAGERHUIS
Technische samenvatting

Productdetails : SKF TSN 620 S AFDICHTING LAGERHUIS


Labyrint afdichtingsring voor SNL plummerblokbehuizing (1-delig).

Sterke punten

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x165x165 mm
Logistiek gewicht2486 g
Typeafdichting
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte24 mm
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
489,80 excl. BTW
/ stuk
592,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 93 dagen