SKF Z 011 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 011+SE Z 011)

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:Z 011
Rubix:03045351
Fabrikant:30401
EAN:7316570032741
SKF Z 011 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 011+SE Z 011)
Technische samenvatting
Typeafdichtingsring
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF Z 011 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 011+SE Z 011)


Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
SKF Z-afdichtingsringen vormen efficiënte labyrintafdichtingen met een brede inzetbaarheid. Ze worden vooral aanbevolen voor eenvoudige lageropstellingen en bieden goedkope oplossingen voor veel afdichtingsproblemen. De efficiëntie van de afdichting is afhankelijk van het ontwerp van de ring (standaard of F-ontwerp) en het aantal gebruikte ringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistieke afmetingen (D x B x H)6x90x55 mm
Logistiek gewicht105 g
Typeafdichtingsring
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte6 mm
Seriez
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode73269098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,75 excl. BTW
/ set
14,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 39 dagen