Referenties
SKF:Z 009 F
Rubix:03476414
Fabrikant:30398
EAN:7316571009230

Productdetails : SKF Z 009 F LAMELLENDICHTING
Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
SKF Z-afdichtingsringen vormen efficiënte labyrintafdichtingen met een brede inzetbaarheid. Ze worden vooral aanbevolen voor eenvoudige lageropstellingen en bieden goedkope oplossingen voor veel afdichtingsproblemen. De efficiëntie van de afdichting is afhankelijk van het ontwerp van de ring (standaard of F-ontwerp) en het aantal gebruikte ringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x75x45 mm |
| Logistiek gewicht | 75 g |
| Type | sluitring |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,41 excl. BTW
/ stuk
€ 23,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen