Referenties
SKF:HMV 48/233983
Rubix:03100712
EAN:7316577025845

Documenten
Productdetails : SKF HMV 48/233983 DICHTINGSSET
Skf hmv 48/233983 dichtingsset
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | o-ring set |
| Buitendiameter | 330 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Serie | hmv |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,96 excl. BTW
/ stuk
€ 105,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
