Referenties
SKF:TS 68
Rubix:03476115
Fabrikant:27733
EAN:7316577016928

Documenten
Productdetails : SKF TS 68 AFDICHTING LAGERHUIS
Labyrint afdichting voor grote SNL plummerblok behuizingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42x355x355 mm |
| Logistiek gewicht | 4295 g |
| Type | labyrintafdichting |
| Binnendiameter | 320 mm |
| Buitendiameter | 355 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Serie | ts |
| Materiaal | staal met siliconenelement |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 832,76 excl. BTW
/ stuk
€ 1.007,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
