Referenties
SKF:TS 72
Rubix:03476116
Fabrikant:27735
EAN:7316570441567

Documenten
Productdetails : SKF TS 72 AFDICHTING LAGERHUIS
Labyrint afdichting voor grote SNL plummerblok behuizingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42x375x375 mm |
| Logistiek gewicht | 5040 g |
| Type | labyrintafdichting |
| Binnendiameter | 340 mm |
| Buitendiameter | 375 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Serie | ts |
| Materiaal | staal met siliconenelement |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 902,35 excl. BTW
/ stuk
€ 1.091,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen