SKF TSN 616 S AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TSN 616 S
Rubix:03074061
Fabrikant:95899
EAN:7316571119380
SKF TSN 616 S AFDICHTING LAGERHUIS

Technische samenvatting

Productdetails : SKF TSN 616 S AFDICHTING LAGERHUIS


Labyrint afdichtingsring voor SNL plummerblokbehuizing (1-delig).

Sterke punten

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x138,5x138,5 mm
Logistiek gewicht1800 g
Typeafdichting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter138,5 mm
Breedte24 mm
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84839020
€ 521,86 excl. BTW
/ stuk
€ 631,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen