SKF LOR 102 AFDICHTING LAGERHUIS

Afdichting behuizing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:LOR 102
Rubix:03049988
EAN:7316571316833
SKF LOR 102 AFDICHTING LAGERHUIS

Technische samenvatting

Typelabyrintafdichting
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF LOR 102 AFDICHTING LAGERHUIS


Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht68 g
Typelabyrintafdichting
Binnendiameter87 mm
Buitendiameter104,92 mm
Breedte23,25 mm
Serielor
Materiaalaluminium
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84839020
€ 49,15 excl. BTW
/ stuk
€ 59,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen