Referenties
SKF:TSN 619 S
Rubix:03074063
Fabrikant:95903
EAN:7316571033129



Productdetails : SKF TSN 619 S AFDICHTING LAGERHUIS
Labyrint afdichtingsring voor SNL plummerblokbehuizing (1-delig).
Sterke punten
- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x155x155 mm |
| Logistiek gewicht | 2200 g |
| Type | afdichting |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 155 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 484,30 excl. BTW
/ stuk
€ 586,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen