Referenties
FAG:HYDNUT120.SEAL
Rubix:37222713
Fabrikant:0388579100000
EAN:4026677980878

Documenten
Productdetails : FAG HYDNUT 120 SEAL
Afdichtingen HYDNUT..SEAL, vervangingsafdichtingen voor hydraulische moeren HYDNUT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Type | hydraulische afdichting |
| Druk | 600 bar |
| Binnendiameter | 121 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 3,2 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Serie | e |
| Materiaal | staal/fluorrubber |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,22 excl. BTW
/ stuk
€ 116,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
