SKF ASNH 512/610 EINDDEKSEL

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:ASNH 512-610
Rubix:03040308
Fabrikant:617
EAN:7316577051783
SKF ASNH 512/610 EINDDEKSEL
Technische samenvatting
Typeeindafdekking voor snl (se)
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF ASNH 512/610 EINDDEKSEL


End cover for SNL (SE) housing.
Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Deze eindkap is gemaakt van polypropyleen en ontworpen voor SNL-lagerhuizen in de afmetingen 05 tot 32. Het is goed bestand tegen de meeste chemicaliën en kan temperaturen tot 110 °C (230 °F) weerstaan. Eindkappen zijn eenvoudig te installeren en kostengunstige accessoires.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)5,5x81,5x81,5 mm
Logistiek gewicht14,5 g
Typeeindafdekking voor snl (se)
Buitendiameter81,5 mm
Breedte5,5 mm
Serieasnh
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,79 excl. BTW
/ stuk
9,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden