Referenties
FAG:DH506
Rubix:03018748
Fabrikant:0383900860000
EAN:4012801212229

Documenten
Productdetails : FAG DH 506 AFDICHTING LAGERHUIS
Afdichtingsring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Type | dubbele lipafdichting |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 9 mm |
| Breedte | 49,28 mm |
| Serie | dh5 |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,02 excl. BTW
/ stuk
€ 66,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
