SKF ASNH 524/620 EINDDEKSEL

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:ASNH 524-620
Rubix:03040317
Fabrikant:626
EAN:7316577051691
SKF ASNH 524/620 EINDDEKSEL
Technische samenvatting
Typeeindkap voor snl (se)
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF ASNH 524/620 EINDDEKSEL


End cover for SNL (SE) housing.
Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Deze eindkap is gemaakt van polypropyleen en ontworpen voor SNL-lagerhuizen in de afmetingen 05 tot 32. Het is goed bestand tegen de meeste chemicaliën en kan temperaturen tot 110 °C (230 °F) weerstaan. Eindkappen zijn eenvoudig te installeren en kostengunstige accessoires.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)6,5x168,6x168,6 mm
Logistiek gewicht100,5 g
Typeeindkap voor snl (se)
Buitendiameter168,6 mm
Breedte6,5 mm
Serieasnh
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,30 excl. BTW
/ stuk
26,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden