SKF ETS 36 EINDDEKSEL

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:ETS 36
Rubix:03040594
Fabrikant:5019
EAN:7316577035172
SKF ETS 36 EINDDEKSEL
Technische samenvatting
Typeeindkap met o-ring
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF ETS 36 EINDDEKSEL


Einddeksel met O-ring voor lagerhuis.
Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Deze eindkap is gemaakt van staal en ontworpen voor SNL-lagerhuizen in de afmetingen 34 tot 96. Het is goed bestand tegen de meeste chemicaliën, is robuust en kan hoge bedrijfstemperaturen aan. Eindkappen zijn eenvoudig te installeren en kostengunstige accessoires.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)21x196x196 mm
Logistiek gewicht2439 g
Typeeindkap met o-ring
Buitendiameter196 mm
Breedte21 mm
Serieets
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
144,31 excl. BTW
/ stuk
174,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden