SKF TSN 530 C AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TSN 530 C
Rubix:03073910
Fabrikant:93416
EAN:7316570122671
SKF TSN 530 C AFDICHTING LAGERHUIS

Technische samenvatting

Productdetails : SKF TSN 530 C AFDICHTING LAGERHUIS


Viltdichting voor SNL plummerblokbehuizing (4-delig).
Viltafdichtingen bieden een eenvoudige en effectieve afdichtingsoplossing. Ze zijn geschikt voor relatief hoge astoerentallen, omdat er een kleine opening ontstaat tussen het vilt en de as, waardoor de afdichting verandert naar een niet-slepende, spleetafdichting. Viltafdichtingen beperken de axiale bewegingen van de as niet.

Sterke punten

- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x198,5x198,5 mm
Logistiek gewicht886 g
Typeafdichting
Binnendiameter135 mm
Buitendiameter198,5 mm
Breedte14 mm
Aangepaste tariefcode84839020
€ 107,16 excl. BTW
/ stuk
€ 129,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen