Referenties
SKF:TSN 616 A
Rubix:03073954
Fabrikant:95727
EAN:7316570068962

Productdetails : SKF TSN 616 A AFDICHTING LAGERHUIS
V-ringafdichtingen bestaan uit een V-ring en een afdichtring van plaatstaal met een gevulkaniseerde rubber lip. De rubber lip past in de afdichtingsgroef in het lagerhuis. De ring is beschermd tegen corrosie. De afdichtingen worden gebruikt om lagers te beschermen tegen verontreiniging of als secundaire afdichtingen om primaire afdichtingen in zeer verontreinigde omgevingen te beschermen. Ze zijn een kosteneffectieve en eenvoudig te installeren vuilwerende barrière voor alle soorten assen. Ze zijn verkrijgbaar in nitrile rubber.
Sterke punten
- Eenvoudig te installeren
- Veel varianten
- Kosteneffectief
- Veel varianten
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5,8x144x144 mm |
| Logistiek gewicht | 345,4 g |
| Type | lagerafdichting |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 140,6 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Serie | tsn |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,48 excl. BTW
/ stuk
€ 64,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden