SKF TSN 608 C AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:TSN 608 C
Rubix:03073928
Fabrikant:93421
EAN:7316570362619
SKF TSN 608 C AFDICHTING LAGERHUIS
Technische samenvatting

Productdetails : SKF TSN 608 C AFDICHTING LAGERHUIS


Viltdichting voor SNL plummerblokbehuizing (4-delig).
Viltafdichtingen bieden een eenvoudige en effectieve afdichtingsoplossing. Ze zijn geschikt voor relatief hoge astoerentallen, omdat er een kleine opening ontstaat tussen het vilt en de as, waardoor de afdichting verandert naar een niet-slepende, spleetafdichting. Viltafdichtingen beperken de axiale bewegingen van de as niet.

Sterke punten

- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x68x68 mm
Logistiek gewicht80 g
Typeafdichting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte8 mm
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,92 excl. BTW
/ stuk
20,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen