SKF TSN 206 A AFDICHTING LAGERHUIS (=TSN 306 A)

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:TSN 206 A
Rubix:03073991
Fabrikant:95817
EAN:7316570828627
SKF TSN 206 A AFDICHTING LAGERHUIS (=TSN 306 A)
Technische samenvatting
Typelagerafdichting
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TSN 206 A AFDICHTING LAGERHUIS (=TSN 306 A)


V-ringafdichtingen bestaan uit een V-ring en een afdichtring van plaatstaal met een gevulkaniseerde rubber lip. De rubber lip past in de afdichtingsgroef in het lagerhuis. De ring is beschermd tegen corrosie. De afdichtingen worden gebruikt om lagers te beschermen tegen verontreiniging of als secundaire afdichtingen om primaire afdichtingen in zeer verontreinigde omgevingen te beschermen. Ze zijn een kosteneffectieve en eenvoudig te installeren vuilwerende barrière voor alle soorten assen. Ze zijn verkrijgbaar in nitrile rubber.

Sterke punten

- Eenvoudig te installeren
- Veel varianten
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)7,5x39x39 mm
Logistiek gewicht10 g
Typelagerafdichting
Binnendiameter31 mm
Buitendiameter39 mm
Breedte7,5 mm
Serietsn
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,21 excl. BTW
/ stuk
29,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden