Referenties
FAG:NTC40
Rubix:03038909
Fabrikant:0823408030000
EAN:4054364213091

Documenten
Productdetails : FAG NTC 40 DICHTRING
Taconiteafdichtingen NTC, voor SNS-behuizing, gecombineerde afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7600 g |
| Type | afsluitring |
| Buitendiameter | 292,5 mm |
| Breedte | 69 mm |
| Serie | ntc |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.057,15 excl. BTW
/ stuk
€ 1.279,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
