Referenties
FAG:FSV517
Rubix:03034398
Fabrikant:0384911680000
EAN:4012801480000

Productdetails : FAG FSV 517 AFDICHTING LAGERHUIS
Vilt Afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13,5x115,9x115,9 mm |
| Logistiek gewicht | 933 g |
| Type | vilt zegel |
| Binnendiameter | 115,9 mm |
| Buitendiameter | 57,5 mm |
| Breedte | 13,5 mm |
| Serie | fsv |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,28 excl. BTW
/ stuk
€ 83,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen