SKF Z 007 F LAMELLENDICHTING

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:Z 007 F
Rubix:03476412
Fabrikant:30394
EAN:7316570687309
SKF Z 007 F LAMELLENDICHTING

Technische samenvatting

Productdetails : SKF Z 007 F LAMELLENDICHTING


Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
SKF Z-afdichtingsringen vormen efficiënte labyrintafdichtingen met een brede inzetbaarheid. Ze worden vooral aanbevolen voor eenvoudige lageropstellingen en bieden goedkope oplossingen voor veel afdichtingsproblemen. De efficiëntie van de afdichting is afhankelijk van het ontwerp van de ring (standaard of F-ontwerp) en het aantal gebruikte ringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)6x62x35 mm
Logistiek gewicht54,2 g
Typesluitring
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte6 mm
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode73269098
€ 8,82 excl. BTW
/ stuk
€ 10,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen