SKF Z 007 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 007+SE Z 007)

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:Z 007
Rubix:03045342
Fabrikant:30393
EAN:7316570083293
SKF Z 007 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 007+SE Z 007)

Technische samenvatting

Typeafdichtingsring
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF Z 007 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 007+SE Z 007)


Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
SKF Z-afdichtingsringen vormen efficiënte labyrintafdichtingen met een brede inzetbaarheid. Ze worden vooral aanbevolen voor eenvoudige lageropstellingen en bieden goedkope oplossingen voor veel afdichtingsproblemen. De efficiëntie van de afdichting is afhankelijk van het ontwerp van de ring (standaard of F-ontwerp) en het aantal gebruikte ringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistieke afmetingen (D x B x H)6x62x35 mm
Logistiek gewicht54 g
Typeafdichtingsring
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte6 mm
Seriez
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode73269098
€ 4,39 excl. BTW
/ set
€ 5,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen