SKF Z 013 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 013+SE Z 013)
Accessoires voor lagerhuizen
Zie technische informatieReferenties
SKF:Z 013
Rubix:03476416
Fabrikant:30403
EAN:7316570507485

Productdetails : SKF Z 013 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 013+SE Z 013)
Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
SKF Z-afdichtingsringen vormen efficiënte labyrintafdichtingen met een brede inzetbaarheid. Ze worden vooral aanbevolen voor eenvoudige lageropstellingen en bieden goedkope oplossingen voor veel afdichtingsproblemen. De efficiëntie van de afdichting is afhankelijk van het ontwerp van de ring (standaard of F-ontwerp) en het aantal gebruikte ringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x100x65 mm |
| Logistiek gewicht | 122 g |
| Type | afdichtingsring |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,49 excl. BTW
/ set
€ 19,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen