(U) SKF TSN 530 L AFDICHTING LAGERHUIS
Accessoires voor lagerhuizen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:TSN 530 L
Rubix:03074050
Fabrikant:414736
EAN:7316574564842

Documenten
Productdetails : (U) SKF TSN 530 L AFDICHTING LAGERHUIS
De huisafdichtingen van SKF vormen de eerste barrière tegen vervuiling. De vierlipseal-afdichtingen vervangen de vroegere dubbellipseal-afdichtingen. De vierlipseal-afdichtingen zijn effectiever dan de dubbellipseal-afdichtingen en genereren minder wrijving, waardoor hogere assnelheden mogelijk zijn. Voor zeer vervuilde omgevingen raadt SKF de drie-barrière oplossing aan. Deze kosteneffectieve afdichtingsoplossing kan een aanzienlijke invloed hebben op de levensduur van het lager, omdat verontreinigingen door drie barrières moeten om het lager te bereiken. Bij het bestellen, er rekening mee dat een item (seal pack) bevat twee afdichtingen (vier helften).
De SKF SNL huisafdichtingen vormen de eerste barrière tegen verontreiniging. De afdichtingen met vier lippen vervangen de oude afdichtingen met twee lippen. De afdichtingen met vier lippen zijn doelmatiger dan de dubbele lip en genereren minder wrijving, waardoor hogere astoerentallen mogelijk zijn. Voor sterk verontreinigde omgevingen raadt SKF de oplossing met three-barrier oplossing aan. Deze kostengunstige afdichtingsoplossing kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen omdat verontreinigingen door drie barrières moeten gaan voordat het het lager bereikt.
Sterke punten
Goede bescherming tegen vervuiling
Houdt het smeermiddel in de behuizing
Onderdeel van drie barrièreoplossingen
Houdt het smeermiddel in de behuizing
Onderdeel van drie barrièreoplossingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 185,2 g |
| Type | vier-lips afdichting behuizing |
| Binnendiameter | 135 mm |
| Buitendiameter | 202,5 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | tsn |
| Materiaal | ecopur |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- skf:TXL 530
- rubix:A0744928
- fabrikant:TXL 530
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 58,68 excl. BTW/ stuk