SKF TSN 515 A AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:TSN 515 A
Rubix:03073874
Fabrikant:95653
EAN:7316570769401
SKF TSN 515 A AFDICHTING LAGERHUIS
Technische samenvatting
Typelagerafdichting
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TSN 515 A AFDICHTING LAGERHUIS


V-ringafdichtingen bestaan uit een V-ring en een afdichtring van plaatstaal met een gevulkaniseerde rubber lip. De rubber lip past in de afdichtingsgroef in het lagerhuis. De ring is beschermd tegen corrosie. De afdichtingen worden gebruikt om lagers te beschermen tegen verontreiniging of als secundaire afdichtingen om primaire afdichtingen in zeer verontreinigde omgevingen te beschermen. Ze zijn een kosteneffectieve en eenvoudig te installeren vuilwerende barrière voor alle soorten assen. Ze zijn verkrijgbaar in nitrile rubber.

Sterke punten

- Eenvoudig te installeren
- Veel varianten
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)4,8x97,5x97,5 mm
Logistiek gewicht82,2 g
Typelagerafdichting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter97,5 mm
Breedte4,8 mm
Serietsn
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,14 excl. BTW
/ stuk
48,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden