Referenties
SKF:FSB 510
Rubix:03804925
Fabrikant:6299
EAN:7316570929041

Documenten
Productdetails : SKF FSB 510 VILTSTROOK
Afdichtstrips voor hoge temperaturen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26 g |
| Type | afdichting behuizing |
| Breedte | 11 mm |
| Serie | fsb |
| Materiaal | aluminium borosilicaat |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,55 excl. BTW
/ stuk
€ 99,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
